曜日別特売

DDR4-3200対応増設メモリーモジュール

DDR4-3200対応増設メモリーモジュール - プリンストン

PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。※PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。

その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM内容量1枚
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索に対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70430240PDD4/3200-8G8
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
70430249PDD4/3200-16G16
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする