曜日別特売

PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD

PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD - プリンストンPCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD - プリンストンPCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD - プリンストンPCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD - プリンストン

PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)

その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280コントローラPhison PS5031-E31T内容量1枚
注意
※1 容量表記は1MB=1,000,000Byteとして計算している為、実際に機器で使用可能な容量は表記より少なくなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
TBW(総書き込み容量)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70430258PHD-ISM2G5DL-1T1最大10200最大8300600
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
70430267PHD-ISM2G5DL-2T2最大10300最大86001200
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする