ビジネスもエンターテイメントもこの1台で。作業効率と携帯性のバランスの取れた16型モバイルディスプレイです。WUXGA解像度(1920×1200)対応で作業領域が広がり、効率よく作業ができます。
DCI-P3カバー率99%(※標準値、メーカー調べ)の広色域と500cd/m2の高輝度表示により、屋内外を問わず正確で美しい映像を再現。ビジネス用途はもちろん動画鑑賞まで幅広く活躍します。
Type-CとminiHDMIを搭載し、外出先でも快適なマルチディスプレイ環境を構築可能です。
搭載技術:HDR10入力対応、フリッカーレス、ブルーライト低減、USB PDパススルー機能
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch1・2(HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S
※動作確認についてはアイ・オー・データ独自に動作確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください
※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合有
質量(g)約770定格電圧DC5V対応OSOSには依存しない※ただし解像度及び周波数が対応範囲内にあること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド折り畳み時】354×17×236(※突起部含まず)【スタンド有チルト角10~80°時】354×45~233×233~55(※ゴム足部分含む)コントラスト比1300:1応答速度8ms[GTG]※60Hz/オーバードライブ On設定時スピーカー0.5+0.5W(ステレオ)端子【映像入力】HDMI(ミニ)×1、Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2【音声】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT16ワイドIPSパネル / 表面非光沢 / 【最大解像度】1920×1200 / 【最大表示色】1677万色※10bit入力時 / 【画素ピッチ】H0.17952mm×V0.17952mm / 【表示面積】H344.68mm×V215.42mm最大輝度(cd/m2)500走査周波数【水平】HDMI:31.0~74.1kHz,USB Type-C:31.0~74.1kHZ【垂直】HDMI:59.9~60.4Hz,USB Type-C:59.9~60.4Hz内容量1台