曜日別特売

アルミ賞状額/八二/シルバー

アルミ賞状額/八二/シルバー - ナカバヤシアルミ賞状額/八二/シルバー - ナカバヤシ

シャープな形状のアルミフレーム。 賞状や証書等を飾るのに適しています。
透明板は、軽くて丈夫な PET シートを採用。 ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。 軽量かつ安全な賞状額となっています。

用途特別な瞬間を美しく飾る、アルミ製賞状額仕様キャラメル箱(白)入り付属品吊りヒモ・吊り金具付材質透明板:PETシート(1.0mm厚)規格賞状八二判フレームアルミ製(山型)(16mm巾)樹脂製バネトンボ本体質量(g)580寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】417×296×16材質(裏板)MDF用紙寸法(mm)394×273内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431597F-SA-104-SV
2,490
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする