ナカバヤシ
ロジカルサーチノート/A6/95ページ
・インデックスとページ番号で書いた情報が検索しやすい。・見出し機能付きで情報を整理し、検索しやすい。・計画方眼罫→数字入り方眼罫で時間管理しやすい・6mmB罫→ガイド入りで分割しやすい
用途
情報が検索しやすいノート
材質
本文:上質筆記プライム用紙75g/m
2
・95P
質量(g)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×148×5
材質(表紙)
特殊紙・箔押し
製本
糸かがり製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70430739
NA606-95H-IV
アイボリー
方眼
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
70430748
NA606-95B-BK
ブラック
B罫
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください