曜日別特売

パタップ/シリコンブックマーカー

パタップ/シリコンブックマーカー - ナカバヤシパタップ/シリコンブックマーカー - ナカバヤシパタップ/シリコンブックマーカー - ナカバヤシパタップ/シリコンブックマーカー - ナカバヤシパタップ/シリコンブックマーカー - ナカバヤシパタップ/シリコンブックマーカー - ナカバヤシパタップ/シリコンブックマーカー - ナカバヤシパタップ/シリコンブックマーカー - ナカバヤシ

ページをめくっても、しおり部分が自動で追従して開いたページをしっかりキープするので、読みかけのページを見失いません。
クリアなボディで文字が隠れず、読書や筆記の邪魔になりません。
クリップ型で、表紙に挟んで仕様するので、なくす心配もありません。

用途パタパタめくれるクリップ型しおり材質クリップカバー・シリコーン/クリップ・スチール質量(g)15本体寸法(mm)ヨコ90×タテ18×14本体質量(g)10寸法(横×縦)(mm)【台紙】107×128内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像70430870DSB-PTP-Cクリア
330
269
296(税込)
5日以内出荷
メイン画像70430879DSB-PTP-CYクリアイエロー
330
269
296(税込)
5日以内出荷
メイン画像70430888DSB-PTP-CBクリアブルー
330
269
296(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする