曜日別特売

クイックラミR4A3 Pro/BK

クイックラミR4A3 Pro/BK - ナカバヤシクイックラミR4A3 Pro/BK - ナカバヤシクイックラミR4A3 Pro/BK - ナカバヤシクイックラミR4A3 Pro/BK - ナカバヤシクイックラミR4A3 Pro/BK - ナカバヤシクイックラミR4A3 Pro/BK - ナカバヤシ

75~250μmの幅広いフィルム厚に対応
安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデル
フィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能
安心の30分自動休止
フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属
フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作

用途素早い起動×高速ラミネート付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)最大1300(50/60Hz)本体質量(kg)2.83電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80 ( )ワイヤータイプトレーを含むウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)温度設定約147℃最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)内容量1台
取扱説明書:(0.67MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431150NQL-R4HSA3BK
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする