曜日別特売

ラミネートフィルムマット100-100/A4

ラミネートフィルムマット100-100/A4 - ナカバヤシラミネートフィルムマット100-100/A4 - ナカバヤシラミネートフィルムマット100-100/A4 - ナカバヤシ

焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。
水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。
油性マジックならフィルム面に記入も可能。
写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。

用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ材質PET、PE、EVAフィルムサイズ(W×H)(mm)216×303フィルム厚さ(μm)100内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431125LPR-MA4E2
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする