曜日別特売

かたづくファイル/A5/ホワイト

かたづくファイル/A5/ホワイト - ナカバヤシかたづくファイル/A5/ホワイト - ナカバヤシかたづくファイル/A5/ホワイト - ナカバヤシかたづくファイル/A5/ホワイト - ナカバヤシかたづくファイル/A5/ホワイト - ナカバヤシかたづくファイル/A5/ホワイト - ナカバヤシかたづくファイル/A5/ホワイト - ナカバヤシかたづくファイル/A5/ホワイト - ナカバヤシ

立てて使えるコンパクトサイズのドキュメントファイルです。
大きく開くので、使いたいたいものがすぐに見つかります。
ななめカットのポケットで高さのあるものの収納も安心です。
miniサイズは、調味料の小袋や化粧品サンプル、カード類やレシートなど、バラバラしがちな小物の収納に。
A5サイズは、郵便物や薬袋、明細書などの散らかりがちな日常アイテムの収納に。
6仕切り7ポケットで、1週間区切りでの収納に便利です。
持ち運びやフックがけに便利なスマートなデザインのハンドル付き。
ワンタッチで開閉できるゴムバンド固定式を採用しています。

用途ポイッと入れるだけでスッキリまとまる!材質留具:ポリプロピレン・ゴム紐・スチールホワイト本体質量(g)120ポケット数ワイドポケット×2・スリムポケット×5寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×180×38材質(表紙)ポリプロピレン・厚さ0.9mmポケットA5・7ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm製本溶着式製本内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431080DF-KTDF-A5-W
750
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする