曜日別特売

洗える 【20枚組】2帖 グリップタイルカーペット 約40×40cm ブラウン

洗える 【20枚組】2帖 グリップタイルカーペット 約40×40cm  ブラウン - 萩原洗える 【20枚組】2帖 グリップタイルカーペット 約40×40cm  ブラウン - 萩原洗える 【20枚組】2帖 グリップタイルカーペット 約40×40cm  ブラウン - 萩原洗える 【20枚組】2帖 グリップタイルカーペット 約40×40cm  ブラウン - 萩原洗える 【20枚組】2帖 グリップタイルカーペット 約40×40cm  ブラウン - 萩原洗える 【20枚組】2帖 グリップタイルカーペット 約40×40cm  ブラウン - 萩原洗える 【20枚組】2帖 グリップタイルカーペット 約40×40cm  ブラウン - 萩原洗える 【20枚組】2帖 グリップタイルカーペット 約40×40cm  ブラウン - 萩原

置くだけ簡単、滑りにくいタイルカーペット

用途ペットが走りまわったりする床に。置くだけでピタッと密着するTPR素材を使用しており、吸着タイプのように貼り付かず、フィルム剥がしも不要。程よい厚みとクッション性があり、足腰への負担をやわらかく軽減。滑りにくいため、フローリングでの不安定さが気になるペットの足元対策としても取り入れやすい仕様です。汚れた場合は洗えて清潔に保ちやすく、毎日使ってもへたりにくい丈夫さもポイント。落ち着いたベーシックカラーとミックス調の色合いで、毛や汚れが目立ちにくく、リビングなど人とペットが一緒に過ごす空間にも自然になじみます。カット調整もでき、ケージ周りや通り道にも使いやすく、必要な場所に、必要な分だけ敷いて使えるタイルカーペットです。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:手洗いOK●滑り止め:あり厚さ(mm)8ブラウン寸法(cm)【20枚組】2帖 約40×40cm機能滑りにくい組成表面:ポリプロピレン 、 裏面:TPR(熱可塑性ゴム)内容量1個(20枚)
注意
※使い始めは遊び毛が出ます。設置後すぐに掃除機をかけて取り除いてください。最初のうちはこまめに掃除することで徐々におさまってきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70430450270623651
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする