曜日別特売

2WAY ブランケット アンネ 約130×180cm アイボリー

2WAY ブランケット アンネ 約130×180cm  アイボリー - 萩原2WAY ブランケット アンネ 約130×180cm  アイボリー - 萩原2WAY ブランケット アンネ 約130×180cm  アイボリー - 萩原2WAY ブランケット アンネ 約130×180cm  アイボリー - 萩原2WAY ブランケット アンネ 約130×180cm  アイボリー - 萩原2WAY ブランケット アンネ 約130×180cm  アイボリー - 萩原2WAY ブランケット アンネ 約130×180cm  アイボリー - 萩原2WAY ブランケット アンネ 約130×180cm  アイボリー - 萩原

ふんわり包む2WAYニットブランケット

用途特殊加工を施した糸を丁寧に編み上げた、ふっくら柔らかなニットブランケット。厚みがありながら軽やかで、身体に自然に沿う心地よいタッチ感。肌に触れるものだからこそ、思わず触れたくなるやさしい風合いにこだわっています。同色のクッションカバー付きで、使わない時はコンパクトに収納できる2WAY仕様。リビングではブランケットとして、不要な時はクッションとして、おうち時間のリラックスアイテムにぴったり。縦型洗濯機で洗えるため日常使いしやすく、低ホルムで安心感も備えています。インテリアに温かみを添えたい方や、贈り物にもおすすめの一枚です。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:洗濯機OK(※ドラム式不可)アイボリー寸法(cm)130×180機能2WAY 収納袋付き組成ポリエステル100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70430635270105010
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする