用途特殊加工を施した糸を編み上げ、ふわっと柔らかなタッチ感と、しっかりとした厚みのスローケット。身体に沿う生地感と程よい重みが、安心感のある使い心地を生み出します。春夏は1枚で薄掛け布団として、冬は掛け布団にプラスして。ソファに掛ければソファカバーや大判ブランケットとしても活躍し、空間に温もりを添えてくれます。縦型洗濯機で洗えるため、日常使いしやすく、低ホルムアルデヒド仕様で小さなお子さまやペットのいるご家庭でも安心。シングル・ダブルのサイズ展開で、暮らしに合わせて選べる一枚です。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:洗濯機OK(※ドラム式不可)色アイボリー寸法(cm)140×200組成ポリエステル100%内容量1個