ナカバヤシ
ログノート/A6スリム
シンプルなデザイン
用途
気軽に始められるボリューム
材質
本文:上質紙56g/m
2
サイズ
A6
本体質量(g)
93
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×142×8
材質(表紙)
色上質紙
製本
糸かがり綴じ製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70430791
NA607-P
ピンク
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
70430800
NA607-G
グリーン
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
70430809
NA607-IV
アイボリー
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
70430818
NA607-B
ブルー
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください