曜日別特売

パスワードノート/A6スリム

パスワードノート/A6スリム - ナカバヤシパスワードノート/A6スリム - ナカバヤシパスワードノート/A6スリム - ナカバヤシパスワードノート/A6スリム - ナカバヤシパスワードノート/A6スリム - ナカバヤシパスワードノート/A6スリム - ナカバヤシパスワードノート/A6スリム - ナカバヤシパスワードノート/A6スリム - ナカバヤシ

128件分のパスワードを管理できる
開きの良い糸かがり綴じ製本
スリムサイズで持ち運びにも保管にも場所を取らない
表紙は丈夫なPP加工
<ご使用上の注意>

用途覚えきれないパスワードをこの一冊に本体質量(g)75主要材質本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×5×165内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像70430827LBN-SA607PW-Dブラック
750
599
659(税込)
5日以内出荷
メイン画像70430836LBN-SA607PW-DBネイビー
750
599
659(税込)
5日以内出荷
メイン画像70430845LBN-SA607PW-CLクローバー
750
599
659(税込)
5日以内出荷
メイン画像70430861LBN-SA607PW-FLフラワー
750
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする