曜日別特売

タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー

タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシタテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシタテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシタテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシタテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシタテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシタテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシタテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシ

移動式のクリップがついたタテヨコ兼用のクリップボードです。
書類に合わせてタテ型とヨコ型を使い分けることができます。
開け閉めがしやすいワイドクリップカバー付きの綴具を採用しました。
2.8mmの極厚ボードで、立ったままでの筆記でもたわみにくく、しっかりと書き込めます。
コピー用紙を最大30枚はさむことができます。

用途クリップを回してS型とE型をかんたんシフト!材質ボード:発泡PP 厚さ約2.8mmナイトブルーサイズA4本体質量(g)200収納枚数コピー用紙約30枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×225×20とじ具の種類移動式金属製クリップ(ABS製ワイドクリップカバー付)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70430906QB-SFTA4-B
950
769
846(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする