曜日別特売

スタンドクリップボード/タテコ/A4/ナイトブルー

スタンドクリップボード/タテコ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシスタンドクリップボード/タテコ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシスタンドクリップボード/タテコ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシスタンドクリップボード/タテコ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシスタンドクリップボード/タテコ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシスタンドクリップボード/タテコ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシスタンドクリップボード/タテコ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシスタンドクリップボード/タテコ/A4/ナイトブルー - ナカバヤシ

ワンステップで自立する、スタンド機能付きのクリップボードです。
ボード裏のスタンドを下に引っ張るだけでかんたんに自立させることができます。
自立させることで、自宅や職場の限られた机上スペースの有効活用ができ、また、PCと同じ目線で入力作業ができるため書類の確認がしやすく、作業効率も高まります。
綴具には、紙の両端までしっかり押さえる、全長クリップカバー付いています。
4.5mmの超極厚ボードで、立ったままでの筆記でもたわみにくく、しっかりと書き込めます。
コピー用紙を最大30枚はさむことができます。

用途立てて使えるクリップボード材質スライドスタンド:PP 厚さ1.0mm、ボード:発泡PP 厚さ約2.8mm、PP 厚さ1.1+0.6mmナイトブルーサイズA4本体質量(g)250収納枚数コピー用紙約30枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)315×225×15とじ具の種類金属製クリップ式綴具(ABS製全長クリップカバー付)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70430949QB-TTCA4-B
1,200
969
1,066(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする