曜日別特売

スイッチング電源

スイッチング電源 - コーセル

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源

入力電圧(V)(AC)85 ~ 264 1Φ入数1箱=5個入りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格出力電力(W)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431606LHA10F-3R3-Ymax:45250×21.5×62.5106.6
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431615LHA10F-5max:45250×21.5×62.51010
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431631LHA10F-12max:450.950×21.5×62.51010.8
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431640LHA10F-15max:450.750×21.5×62.51010.5
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431649LHA10F-24max:450.550×21.5×62.51012
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431658LHA10F-5-J4max:45250×21.5×62.51010
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431667LHA10F-15-J4max:450.750×21.5×62.51010.5
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431676LHA10F-24-J4max:450.550×21.5×62.51012
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431685LHA10F-5-Ymax:45250×21.5×62.51010
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431701LHA10F-12-Ymax:450.950×21.5×62.51010.8
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431710LHA10F-15-Ymax:450.750×21.5×62.51010.5
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431719LHA10F-24-Ymax:450.550×21.5×62.51012
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431728LHA15F-3R3-Ymax:60350×21.5×73.5159.9
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431737LHA15F-5max:60350×21.5×73.51515
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431746LHA15F-12max:601.350×21.5×73.51515.6
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431755LHA15F-15max:60150×21.5×73.51515
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431771LHA15F-5-J4max:60350×21.5×73.51515
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431780LHA15F-24-J4max:600.750×21.5×73.51516.8
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431789LHA10F-3R3-SNYmax:45250×21.5×62.5106.6
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431798LHA10F-5-SNmax:45250×21.5×62.51010
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431807LHA10F-15-SNmax:450.750×21.5×62.51010.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431816LHA15F-5-Ymax:60350×21.5×73.51515
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431825LHA15F-12-Ymax:601.350×21.5×73.51515.6
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431841LHA15F-24-Ymax:600.750×21.5×73.51516.8
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431850LHA15F-3R3-SNYmax:60350×21.5×73.5159.9
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431859LHA15F-5-SNmax:60350×21.5×73.51515
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431868LHA15F-12-SNmax:601.350×21.5×73.51515.6
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431877LHA15F-15-SNmax:60150×21.5×73.51515
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431886LHA15F-24-SNmax:600.750×21.5×73.51516.8
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70431895LHA10F-3R3-J4Ymax:45250×21.5×62.5106.6
オープン
8,898
9,788(税込)
69日以内出荷
返品不可
70431911LHA10F-12-J4max:450.950×21.5×62.51010.8
オープン
8,898
9,788(税込)
69日以内出荷
返品不可
70431920LHA15F-3R3-J4Ymax:60350×21.5×73.5159.9
オープン
9,898
10,888(税込)
69日以内出荷
返品不可
70431929LHA15F-12-J4max:601.350×21.5×73.51515.6
オープン
9,898
10,888(税込)
69日以内出荷
返品不可
70431938LHA15F-15-J4max:60150×21.5×73.51515
オープン
9,898
10,888(税込)
69日以内出荷
返品不可
70431947LHA10F-12-SNmax:450.950×21.5×62.51010.8
オープン
9,998
10,998(税込)
69日以内出荷
返品不可
70431956LHA10F-24-SNmax:450.550×21.5×62.51012
オープン
9,998
10,998(税込)
69日以内出荷
返品不可
70431965LHA15F-15-Ymax:60150×21.5×73.51515
オープン
9,998
10,998(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする