曜日別特売

シースルーミニリュック

シースルーミニリュック - ナカバヤシシースルーミニリュック - ナカバヤシシースルーミニリュック - ナカバヤシシースルーミニリュック - ナカバヤシシースルーミニリュック - ナカバヤシシースルーミニリュック - ナカバヤシシースルーミニリュック - ナカバヤシシースルーミニリュック - ナカバヤシ

・ぬいぐるみや人形に”背負わせて飾れる”リュック型仕様
・ぬいぐるみや小物を持ち歩ける、ポーチ同士の連結が可能で、グッズ量や用途に応じてカスタマイズできる
・バッグに取り付けられるストラップ付き
・透明な窓付きで、ポーチの中身が見えるデザイン
・カジュアルなデザイン・カラバリで、どんなファッション・バッグにもなじむ
・お気に入りのものをカジュアルに持ち歩こう!
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するのものではありません。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。
収容物の形状によっては、収納できなかったり、背負えなかったりする場合があります。ご注意ください

用途ぬいぐるみや小物を収納できるリュック型ポーチ。ポーチ同士の連結が可能!仕様●本体サイズ:W105×D70×H160cm●本体質量:40g●材質:PP、PE、PVC●パッケージ寸法:W110×D75×H165mm●パッケージ質量:約62g●収納目安サイズ:約横95×高さ~140×マチ60mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像70430976SZC-PO01BKブラック
2,150
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メイン画像70430985SZC-PO01LBLライトブルー
2,150
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メイン画像70431001SZC-PO01Pライトピンク
2,150
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メイン画像70431010SZC-PO01LBGライトベージュ
2,150
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする