曜日別特売

木製写真額

木製写真額 - ナカバヤシ木製写真額 - ナカバヤシ木製写真額 - ナカバヤシ木製写真額 - ナカバヤシ木製写真額 - ナカバヤシ木製写真額 - ナカバヤシ木製写真額 - ナカバヤシ木製写真額 - ナカバヤシ

スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。
写真サイズに合わせてフレームを選べます。(サイズ:計7種類/色:計2種類)
写真が映えるマット付き。

用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。仕様マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚材質透明板:PET(0.4mm厚)フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
サイズ
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431457F-SW-118-W吊りヒモ・吊り金具・スタンド【マット窓】115×166ホワイト2L275
1,400
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
70431466F-SW-118-D吊りヒモ・吊り金具・スタンド【マット窓】115×166ブラック2L275
1,400
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
70431475F-SW-119-W吊りヒモ・吊り金具【マット窓】181×231ホワイト六ツ切415
1,550
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
70431491F-SW-119-D吊りヒモ・吊り金具【マット窓】181×231ブラック六ツ切415
1,550
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
70431500F-SW-120-W吊りヒモ・吊り金具【マット窓】181×283ホワイトW六ツ切475
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
70431509F-SW-120-D吊りヒモ・吊り金具【マット窓】181×283ブラックW六ツ切475
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
70431518F-SW-121-W吊りヒモ・吊り金具【マット窓】193×270ホワイトA4465
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
70431527F-SW-121-D吊りヒモ・吊り金具【マット窓】193×270ブラックA4465
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
70431536F-SW-122-W吊りヒモ・吊り金具【マット窓】239×289ホワイト四ツ切615
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70431545F-SW-122-D吊りヒモ・吊り金具【マット窓】239×289ブラック四ツ切615
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70431561F-SW-123-W吊りヒモ・吊り金具【マット窓】239×350ホワイトW四ツ切700
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
70431570F-SW-123-D吊りヒモ・吊り金具【マット窓】239×350ブラックW四ツ切700
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
70431579F-SW-124-W吊りヒモ・吊り金具【マット窓】287×410ホワイトA3770
2,850
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
70431588F-SW-124-D吊りヒモ・吊り金具【マット窓】287×410ブラックA3770
2,850
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする