曜日別特売

木製多窓額

木製多窓額 - ナカバヤシ木製多窓額 - ナカバヤシ木製多窓額 - ナカバヤシ木製多窓額 - ナカバヤシ

スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。
お好みで複数の写真を組み合わせて飾れます。
写真が映えるマット付き。

用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。仕様●マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚●マット窓:3窓付属品吊りヒモ・吊り金具・スタンド材質透明板:PET(0.4mm厚)寸法(mm)【マット窓】L窓(79×117)サイズL窓3面フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)本体質量(g)470寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】209×427×22内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像70431439F-TW-115-Wホワイト
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メイン画像70431448F-TW-115-Dブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする