曜日別特売

フォトフレーム/金属製/スクエア/L/2面

フォトフレーム/金属製/スクエア/L/2面 - ナカバヤシフォトフレーム/金属製/スクエア/L/2面 - ナカバヤシフォトフレーム/金属製/スクエア/L/2面 - ナカバヤシ

ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。付属品化粧函入材質フレーム:合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)、透明板:ガラス(2mm厚)本体質量(g)410フレーム(mm)外形寸法:縦160×横242×厚さ10用紙寸法(mm)収納用紙:89×127内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431369F-TA-120-2
4,550
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする