ナカバヤシ
フォトフレーム/金属製/フラワー/L
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
用途
合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。
付属品
スタンド付(縦置き、横置き両用)、化粧函入
材質
フレーム:合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)、透明板:ガラス(2mm厚)
本体質量(g)
175
フレーム(mm)
外形寸法:縦150×横115×厚さ10
用紙寸法(mm)
収納用紙:89×127
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70431378
F-TA-121-L
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください