曜日別特売

フォトフレーム/金属製/スクエア/2LKG

フォトフレーム/金属製/スクエア/2LKG - ナカバヤシフォトフレーム/金属製/スクエア/2LKG - ナカバヤシフォトフレーム/金属製/スクエア/2LKG - ナカバヤシ

ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。付属品スタンド付(縦置き、横置き両用)、ベタマット付、化粧函入材質フレーム:合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)、透明板:ガラス(2mm厚)本体質量(g)335フレーム(mm)外形寸法:縦210×横160×厚さ10(マット窓:92×142)用紙寸法(mm)収納用紙:127×178内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431360F-TA-120-2LKG
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする