ナカバヤシ
フォトフレーム/金属製/ベビー/L/グリーン
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
用途
合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。
仕様
金属製ハネトンボ
付属品
スタンド付(横置き用)、化粧函入
材質
透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)
フレーム
合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)
本体質量(g)
190
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム外形】130×155×13
用紙寸法(mm)
89×127
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70431326
F-TA-117-G
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください