メモリアルフォトフレーム/色紙/ブラウン

メモリアルフォトフレーム/色紙/ブラウン - ナカバヤシメモリアルフォトフレーム/色紙/ブラウン - ナカバヤシメモリアルフォトフレーム/色紙/ブラウン - ナカバヤシメモリアルフォトフレーム/色紙/ブラウン - ナカバヤシメモリアルフォトフレーム/色紙/ブラウン - ナカバヤシ

温かみのあるラウンド形状の木製フレーム。
写真窓(L判用)がついた寄せ書きマット付き。
マットを外せば色紙額として使用可能。

用途寄せ書きと写真を一緒に飾れるフレーム。仕様吊り金具・吊り紐付材質透明版:PET(0.5mm厚)寸法(mm)【フレーム窓】262×232、【マット窓】117×79ブラウン規格色紙本体質量(g)340背幅(mm)14材質(フレーム)木製(フィルム貼)(16mm巾)外形寸法(縦×横)(mm)【フレーム】294×264用紙寸法(mm)272×242内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431229F-TW-118-BR
1,800
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする