ナカバヤシ
メモリアルフォトフレーム/色紙/ホワイト
温かみのあるラウンド形状の木製フレーム。
写真窓(L判用)がついた寄せ書きマット付き。
マットを外せば色紙額として使用可能。
用途
寄せ書きと写真を一緒に飾れるフレーム。
仕様
吊り金具・吊り紐付
材質
透明版:PET(0.5mm厚)
寸法(mm)
【フレーム窓】262×232、【マット窓】117×79
色
ホワイト
規格
色紙
本体質量(g)
340
背幅(mm)
14
材質(フレーム)
木製(フィルム貼)(16mm巾)
外形寸法(縦×横)(mm)
【フレーム】294×264
用紙寸法(mm)
272×242
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70431238
F-TW-118-W
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください