ナカバヤシ
鏡&フォトフレーム/2面/L/ブラック
スタイリッシュな木製フレーム。玄関や化粧台、どんな部屋にも相性良し。
鏡付きの2面フレーム。どこにでも置きやすいコンパクトなサイズ。
写真が映えるマット付き。2サイズ対応。
用途
小スペースに置きやすい。機能性を兼ねた鏡付きのフォトフレームです。
仕様
蝶番 、鏡1枚、キャラメル箱(白)入
材質
フレーム/木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)、樹脂製ハネトンボ、台紙/Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、透明板/PET(0.4mm厚)、裏板/MDF
色
ブラック
規格
L判/チェキ(マット使用時)+ミラー2面タイプ ※チェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。
本体質量(g)
300
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム外形】149×226×22(2連)
窓寸法(縦×横)(mm)
【マット窓】45×61
用紙寸法(mm)
タテ89×ヨコ127
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70431256
F-TW-116-D
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください