曜日別特売

鏡&フォトフレーム/2面/2L/ホワイト

鏡&フォトフレーム/2面/2L/ホワイト - ナカバヤシ鏡&フォトフレーム/2面/2L/ホワイト - ナカバヤシ鏡&フォトフレーム/2面/2L/ホワイト - ナカバヤシ

スタイリッシュな木製フレーム。玄関や化粧台、どんな部屋にも相性良し。
鏡付きの2面フレーム。どこにでも置きやすいコンパクトなサイズ。
写真が映えるマット付き。2サイズ対応。

用途小スペースに置きやすい。機能性を兼ねた鏡付きのフォトフレームです。仕様蝶番 、鏡1枚、キャラメル箱(白)入材質フレーム/木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)、樹脂製ハネトンボ、台紙/Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、透明板/PET(0.4mm厚)、裏板/MDFホワイト規格2L判/KG判(マット使用時)+ミラー2面タイプ本体質量(g)490寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】200×302×22(2連)窓寸法(縦×横)(mm)【マット窓】92×142用紙寸法(mm)タテ127×ヨコ178内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431265F-TW-117-W
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする