曜日別特売

紙製/インテリアフレーム/L/ピーコックブルー

紙製/インテリアフレーム/L/ピーコックブルー - ナカバヤシ紙製/インテリアフレーム/L/ピーコックブルー - ナカバヤシ紙製/インテリアフレーム/L/ピーコックブルー - ナカバヤシ紙製/インテリアフレーム/L/ピーコックブルー - ナカバヤシ紙製/インテリアフレーム/L/ピーコックブルー - ナカバヤシ紙製/インテリアフレーム/L/ピーコックブルー - ナカバヤシ紙製/インテリアフレーム/L/ピーコックブルー - ナカバヤシ紙製/インテリアフレーム/L/ピーコックブルー - ナカバヤシ

紙の風合いを楽しめるフォトフレームです。
紙製で軽いので、気軽に壁にかけることもできます。
デスクに置いたり、リビングに飾ったり、お気に入りの1枚を飾ってみませんか。
<ご使用上の注意>
透明板は付属しておりません。

用途紙で作ったフォトフレーム材質紙製ピーコックブルー規格L判本体質量(g)80フレーム(mm)外形寸法:約縦134×横96×厚さ35(フレーム窓:74×112)用紙寸法(mm)収納用紙:89×127内容量1枚
注意
※ボックス部分に写真は収納できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70431405F-TPA-101-B
900
729
802(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする