ナカバヤシ
アクリルマグネットスタンドフォトフレーム
すっきりとしたデザインのマグネット式アクリルスタンドフレームです。
両面使えるので、様々な楽しみ方ができます。
マグネット式で写真の差し替えも簡単です。
用途
透明感のあるアクリル板が写真をぐっと引き立てる、マグネット式スタンドフォトフレームです。
材質
透明板/アクリル板(2.35mm厚の2枚合わせ)、マグネット ・スタンド/アクリル
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
2Lタテ
2Lヨコ
KGタテ
KGヨコ
Lタテ
Lヨコ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
用紙寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70431159
F-AC-104-L
Lタテ
【フレーム】100
【フレーム外形】134×89×45
タテ127×ヨコ89
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
70431168
F-AC-105-L
Lヨコ
【フレーム】130
【フレーム外形】96×127×45
タテ89×ヨコ127
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
70431177
F-AC-106-KG
KGタテ
【フレーム】125
【フレーム外形】159×102×45
タテ152×ヨコ102
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
70431186
F-AC-107-KG
KGヨコ
【フレーム】150
【フレーム外形】109×152×45
タテ102×ヨコ152
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
70431195
F-AC-108-2L
2Lタテ
【フレーム】210
【フレーム外形】185×127×50
タテ178×ヨコ127
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
70431211
F-AC-109-2L
2Lヨコ
【フレーム】215
【フレーム外形】134×178×50
タテ127×ヨコ178
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください