ナカバヤシ
アクリルマグネットフレーム
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。
マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。
厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
用途
重厚感のある透明板が、写真をぐっと引き立てるアクリル製フォトフレームです。
仕様
縦横兼用、白箱+透明袋入
材質
マグネット、アクリル板(厚さ10mm+15mmの2枚合わせ)
サイズ
ハーフサイズプリント判
本体質量(g)
160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム外形】89×63×25
用紙寸法(mm)
最大89×63
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70431220
フ-ACM-LH
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください