曜日別特売

どこでも単語カード/L1

どこでも単語カード/L1 - ナカバヤシどこでも単語カード/L1 - ナカバヤシ

通勤通学の車内、登山やキャンプなどのアウトドア
プールサイドなどの水辺でも使用できる。
耐水紙を使用した水に強く破れにくい、全天候型の単語帳です!
<ご使用上の注意>
石灰石(石)を主原料とした中紙を使用しています。やわらかい紙質のため先の尖った筆記具では多少書きづらい場合があります。油性ペンや鉛筆での筆記がお薦めです。
筆記面は、お風呂の壁などに貼らないでください。インク等が色移りすることがあります。
濡れた状態で長時間の放置は避けてください。カビが発生することがあります。
直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。劣化の原因になります。

用途ストーンペーパーを使用した水に強く環境に優しい単語帳材質本文:ストーンペーパー/無地・80枚本体質量(g)75寸法(横×縦×厚さ)(mm)【本文】90×54×約20材質(表紙)ストーンペーパー製本リング製本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70430775NT-107
330
269
296(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする