SMC
CM2R-Z1 Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド
取付支持形式
底面取付形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70432525
CDM2RA32-100AZ1
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください