SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
取付支持形式
クレビス一体基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
475
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)、追記号:1ヶ付
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70432507
CDM2E25-475AZ1-M9BS
¥
15,910
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください