SMC
CM2Y-Z1 Series スムースシリンダ
取付支持形式
ボスカット基本形
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70432516
CDM2YBZ32-300Z1
¥
9,350
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください