曜日別特売

レースウェイカッター

レースウェイカッター - IKURATOOLS(育良精機)

ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。
負荷時でも360°回転します。
100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)
チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。
端材が置台として使えます。
使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。
工具レスで簡単アタッチメント交換
定寸での切断時にガイドとして使用できます。

付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263内容量1台
注意
※作業回数により切断回数が異なることがあります。
※アタッチメント内の刃物交換は六角レンチを使用します。
※標準付属品にアタッチメントは付属しておりません。切断する材料に合わせてお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70439437ISK-RWC15P
186,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする