曜日別特売

10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315

10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315 - NEC

10ギガビットイーサネット2ポート、1ギガイーサネット18ポート、USBポート1ポートを持つ10ギガビット対応高速・高収容センタ用ルータ。

仕様●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●DSU内蔵:無し●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×16(ポートVLANに対応した8ポートスイッチングハブ×2)●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×2ポート、1000/10GBASE-T×2ポート、1000BASE-SX/LX×4ポート(オプション、10/100/1000BASE-Tもしくは1000/10GBASE-Tと排他利用)、10GBASE-SR/LR×2ポート(オプション、1000/10GBASE-Tと排他利用)●その他インターフェース:USB2.0Type-A×1、コンソール×1●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スループット:10000Mbps●同時接続ユーザー数:利用環境による●拡張スロット:SFP×2、SFP+×2、冗長電源スロット●本体サイズ(D):393mm●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):430mm●添付ソフト:無し●環境自己主張マーク:あり、NEC環境ラベル「エコシンボル」●通信プロトコル:IPv4、IPv6(デュアルスタック)●通信速度(その他サポート):IPv4基本性能 最大10Gbps、IPsec性能 最大5Gbps●適用回線:光回線、CATV回線、ADSL、等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源コードが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体、1000BASE-SX SFP、1000BASE-LX SFP、10GBASE-LR SFP、10GBASE-SR SFP●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため付属品電源ケーブル(3極)、コンソールケーブル(RJ45/D-SUB9ピン)、ラックマウントキット、ゴム足、保証書、スタートアップガイド備考無し本体質量(g)5500最大消費電力(W)75セキュリティIPsecによる暗号化通信(AES256bit対応、SHA-2対応)、MACフィルタ、IPパケットフィルタ、動的フィルタ、IDS、端末認証(MAC認証、IEEE802.1X認証)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437556BI000073
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする