曜日別特売

LAVIE N13 Slim N1355/LAM ポーラーブルー

LAVIE N13 Slim N1355/LAM ポーラーブルー - NEC

1920x1200/無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無

仕様●CPU詳細:Ryzen 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:12区分 17.0kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 660M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920x1200)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):15mm×295.6mm×209.5mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品はACアダプタ。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)6.1電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)本体質量(g)1175最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー(Copilot キー付き)、JIS標準配列ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素、Windows Hello対応 赤外線顔認証搭載/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen 2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen 1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438518PC-N1355LAM
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする