曜日別特売

QX-S5348GT-4X1C L2スイッチ

QX-S5348GT-4X1C L2スイッチ - NEC

豊富なレイヤ2機能を備え、1U電源冗長、リングプロトコル、IRFスタックに対応した「1GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを48ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。

仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):361mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為最大消費電力(W)93通信速度10/100/1000Mx48,SFP+x4,拡張スロットx1(SFP/SFP+、拡張スロットは実装オプションでサポート)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438071B02014-05312
1,214,300
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする