曜日別特売

T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22

T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22 - NEC

本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)

仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438649NP8100-3024YPNY
2,402,900
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする