1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 255U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大5.2 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第2世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約 20.9×359.4×251.0(最厚部20.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象 無線LANモジュール適合 BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし内容量1台