1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1290~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトなし内容量1台