仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU)、REACH、EPEAT Silver●その他用紙サイズ:ロール紙:279~914mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)●ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4●ポストスクリプト:対応 Adobe PostScript 3●メモリ(標準):131072MB●出荷梱包外寸:1480 x 770 x 810 mm●最大用紙サイズ(カット紙):210×279mm~914×1219mm●最大用紙幅:914mm●本体サイズ(D):974mm●本体サイズ(H):1253mm●本体サイズ(W):1567mm●用紙種類:ロール紙、カット紙●解像度(カラー):最高2400×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz適合規格VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU)、REACH、EPEAT Silver本体質量(kg)109最大消費電力(W)120,動作時:120以下、スリープ時:1以下インターフェース1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用 )スタンドあり印字速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速:約19秒内容量1台