仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA適合、グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合、RoHS、WEEE、EU RoHS、China RoHS、REACH、FEMP、EPEAT Bronze●その他用紙サイズ:ロール紙:280~1067mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP / IPのみ対応)●プリント作図方式:サーマルインクジェット方式●ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、オプション:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、TIFF、JPEG●ポストスクリプト:オプション Adobe PostScript 3●マージン:左右5mm、前後5mm(光沢紙は前11.5mm)●出荷梱包外寸:(幅×奥行×高さ)/重量:2280×735×1200mm / 177kg●最大用紙厚:0.6mm●最大用紙幅:1067mm●本体サイズ(D):690mm●本体サイズ(H):1370mm●本体サイズ(W):1970mm●用紙形態(ロール紙):芯径:約50mm、外径:約170mm以内●用紙種類:ロール紙●解像度(カラー):最高 2400dpi×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コード●電気通信事業法備考:規制の対象ではない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz適合規格VCCIクラスA適合、グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合、RoHS、WEEE、EU RoHS、China RoHS、REACH、FEMP、EPEAT Bronze精度±0.1%本体質量(kg)123最大消費電力(W)動作時:270以下、待機時:48以下、スリープ時:5.3インターフェースEIO Jetdirect accessory slotスタンドあり印字速度A1サイズ写真データ(光沢紙)、高速:約1.1分、標準:約2.1分、高品質:約3.4分内容量1台