仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、REACH、EPEAT Silver●その他用紙サイズ:ロール紙:279 ~ 1118mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)●プリント作図方式:サーマルインクジェット方式●ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4●ポストスクリプト:対応 Adobe PostScript 3●マージン:カット紙:左右 5mm、前 5mm、後 17mm、ロール紙:左右 5mm、前後 5mm、4辺 0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙またはVトリマー使用により4辺フチの切り落とし可能)●出荷梱包外寸:(幅×奥行×高さ)/重量:1950 × 766 × 718mm / 137kg●最大用紙サイズ(カット紙):210 × 279mm~1118 × 1676mm●最大用紙厚:0.8mm●最大用紙幅:1118mm●本体サイズ(D):695mm●本体サイズ(H):998mm●本体サイズ(W):1802mm●用紙形態(ロール紙):芯径:約 50mm、外径:135mm 以内●用紙種類:カット紙、ロール紙●解像度(カラー):最高 2400dpi×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コード●電気通信事業法備考:規制の対象ではない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100 ~ 240V(±10%)、50 ~ 60Hz適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Silver精度±0.2%本体質量(kg)98(スタンド標準装備)最大消費電力(W)動作時:100以下、待機時:32以下、スリープ時:0.3以下スタンドあり印字速度A1サイズ写真データ(光沢紙)、標準:約 1.2分、高品質:約 7.2分内容量1台