曜日別特売

HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch

HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり SNMPマネージャー●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):324mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない備考48個のRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート、4個のSFP/SFP+ポート電源100~127/200~240VAC、定格本体質量(g)4790最大消費電力(W)980,980(最大)通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438710JL558A#ACF
1,501,000
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする