曜日別特売

HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw

HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)816通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438789S0M85A#ACF
1,561,000
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする