有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)42解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)オフィスソフトなし内容量1台