曜日別特売

Poly Sync 20+ USB-C BT700

Poly Sync 20+ USB-C BT700 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド

仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438335772D0AA
28,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする