HP(日本ヒューレット・パッカード)
Poly X72ビデオ会議System &TC10
仕様
●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、タッチスクリーン非対象、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70438281
A4MA7AA#ABJ
¥
1,283,100
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません